Beli pompa ban mobil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MAXPRO Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp4.899.900

    MAXPRO Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    atribut:
    • Air Pressure (psi): 120-200
  2. Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp429.900

    Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    Alat ini bukan pompa motor biasa. Selain bentuknya yang keren dan futuristik, inflator ini juga dilengkapi senter LED dan layar digital untuk mengetahui tingkat tekanan motor Anda. Cocok sekali dibawa di dalam jok motor Anda ketika Anda bepergian jauh, misalnya saat mudik lebaran
    atribut:
    • Dimensions (cm): 15x7.5x19
    • Operating Current (A): 10
    • Power (W): 120
    • Pressure (psi): 150
    • Material: Plastik ABS
    • Input Voltage (V): 12
  3. Taffware Pompa Mobil Elektrik
    Mulai

    Rp239.900

    Taffware Pompa Mobil Elektrik
    atribut:
    • Dimensions (cm): 26x11x18
    • Cable Length (m): 2.8
    • Material: ABS and Metal
    • Voltage (V): DC 12
    • Electric Current (A): 10
    • Maximum Pressure (psi): 150
  4. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  5. OTC Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp12.999.900

    OTC Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    Truck axle jacks have high-lifting capacity to raise trucks, buses, agricultural equipment, or heavy machinery for maintenance. These jacks have long handles and use air or hydraulic pressure to raise sides of semis and other large vehicles without having to crawl underneath to place or raise the jack. They have large rubber-tired steel wheels for maneuverability and movement on most types of terrain.
    atribut:
    • UNSPSC: 24101612
  6. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
  7. MTEC Car Tire Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Mulai

    Rp839.900

    MTEC Car Tire Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)
    Deskripsi:
    MTEC mini compressor dengan tekanan 100 psi dirancang khusus untuk mobil.Mudah digunakan dan dapat memompa ban mobil dalam waktu singkat untuk mendapatkantekanan ban yang di inginkan.Memiliki design yang menarik,praktis dan mudah digunakan.Cara Penggunaan- Masukkan Kabel ke dalam Plug rokok- Nyalakan mesin kendaraan- Hidupkan saklar- Hubungkan katup dengan ban- Tekan dan atur+ tombol pelepas untuk penyesuaian tekanan jika terlalu tinggi
    atribut:
    • Voltage (V): DC 12
    • Max Pressure Test (psi): 100
    • Maximum Current (A) : <10
  8. Indalex Step Ladder Platform (Tangga Pijakan Lipat)
    Mulai

    Rp4.899.900

    Indalex Step Ladder Platform (Tangga Pijakan Lipat)
    Deskripsi:
    - Non conductive side rails- Two pieces extruded top- "EASI-LOK" spreader bars prevent "walking"- Double braced top and bottom steps- Anti-slip feet- Lightweight- Plated steel semi tubular rivet construction- Identical front & back.
    atribut:
    • Finish: CL3
    • Material: Aluminium Platform Ladder
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
  9. Camozzi Electric Valve
    Mulai

    Rp2.999.900

    Camozzi Electric Valve
    atribut:
    • Material: AL body and subbases, stainless steel spool, technopolymer end cover, NBR PU seals
    • Operating Temperature (°C): 0 to 60 (with dry air at -20)
    • Flow Qn (nl/minute): 1800
    • Medium: Filtered air, without lubrication. If lubricated air is used, it is recommended to use ISOVG32 oil., Once applied the lubrication should never be interrupted.
    • Construction: Balanced spool type
    • Installation: In any position
    • Ports: G1/8 - G1/4 - G3/8 - G1/2
    • Valve Functions: 3/2 - 5/2 - 5/3-way CC, CO
  10. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  11. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  12. WESTWARD Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)
    Mulai

    Rp12.999.900

    WESTWARD Transmission Jack (Dongkrak Transmisi)
    Deskripsi:
    The Westward® heavy-duty hydraulic transmission jack is designed for lifting and lowering of transmissions and differentials from various vehicles. Strong reinforced steel construction with flanged side frames provide extra strength. Flexible saddles have both side and tilting angle adjustments to accommodate different shapes and sizes of transmissions and differentials. Fully-adjustable tilting heads. Load restraining chains help to assure the user’s safety when lifting and lowering load. Four casters allow easy movement and easy positioning of transmission jack. Patented oil by-pass mechanism offers stroke limitation of ram piston. Durable rust-free enamel finish. Metered release valve assures precise adjustment of cradle height and smooth lowering of load.
    atribut:
    • Item: Transmission Jack
  13. TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp19.900

    TEKIRO DR. Hand Socket 1/2inch 6pt (Mata Sock)
    Deskripsi:
    - Heat treated Chrome Vanadium steel-Drop Forged for extran Strength-Silver matt finishing
    atribut:
    • Dimension 3 (mm): 13
  14. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  15. Kennedy 2 Stage Heavy Duty Air Jack
    Mulai

    Rp30.999.900

    Kennedy 2 Stage Heavy Duty Air Jack
    Deskripsi:
    For use when lifting heavy vehicles such as lorries etc. This industrial air jack has a robust steel chassis, 'T' bar handle with integral air control valve and two extensions for increased lifting height. It requires an air pressure of 116 - 174psi (8 - 12bar) and a supply rate of 105ltr/min (3.7cfm). JTA2040 Air supply: 116 - 174psi (8 - 12bar). Air consumption: 105ltr/min (3.7cfm). Lifting capacity: 20T/40T. Base height: 210mm. Lifting height: 40T - 433mm, 20T - 520mm. Air inlet size: 1/4NTP. Dimensions JTA2040: 860 x 350 x 310mm
    atribut:
    • Weight Each: 61kg
    • Product Number: TRA40-2A
    • Lifting Capacity: 40t
    • Lifting Height Max.: 520mm
    • Lifting Height Min.: 210mm
    • Additional Features: T bar handle with integral air control valve 2 extensions for increased lifting height Overload Protection Valve
    • Part Number: KEN5037120K
    • Size: 20/40-Tonne
  16. MAXPRO Two Stage Air Hydraulic Floor Jack
    Mulai

    Rp6.899.900

    MAXPRO Two Stage Air Hydraulic Floor Jack
    atribut:
    • 1st Stage Height (mm): 285
    • 2nd Stage Height (mm): 370
    • Air Pressure (MPa): 0.8 to 1.2
    • Diameter D (mm): 65
    • Handle G (mm): 650
    • Handle H (mm): 720
    • Height F (mm): 1560
    • Maximum Height (mm): 428
    • Minimum Height (mm): 190
  17. Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed
    Mulai

    Rp10.999.900

    Enerpac Hydraulic Hand Pump, Single Speed
    Deskripsi:
    Product Lines : Industrial Tools, Workholding Tools- Lightweight and compact design- Durable glass-filled nylon reservoir and nylon encapsulated aluminum pump base for maximum corrosion resistance- Two-speed operation on most models reduces handle strokes by as much as 78% over single speed pumps- Lower handle effort to minimize operator fatigue- Handle lock and lightweight construction for easy carrying- Large oil capacities to power a wide range of cylinders or tools- Non-conductive fiberglass handle for operator safety- Internal pressure relief valve for overload protection
    atribut:
    • Cylinder Compatability: Single-acting
    • Power Source: Manual
    • Valve Operation: Manual
Daftar Harga pompa ban mobil Terbaru October 2026
MAXPRO Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp4.899.900
Taffware Versatile Electric Motor Pump Portable Tire Inflator (Pompa Udara Kompresor)Rp429.900
Taffware Pompa Mobil ElektrikRp239.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
OTC Hydraulic Floor Jack Vehicle Service (Dongkrak Buaya)Rp12.999.900
TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)Rp2.899.900
ALDO Hydraulic Floor Jack Wind (Dongkrak Buaya)Rp6.299.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp519.900
MTEC Car Tire Air Compressor Pump (Pompa Udara Kompresor)Rp839.900
Indalex Step Ladder Platform (Tangga Pijakan Lipat)Rp4.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)